Motion
EE360X24

LIFT-ALL
EE360X24

EE360 X 24 PIES, OJO GRIS Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #09061542
No. Fabricante EE360X24
Price$1,307.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE360X24

EE360 X 24 PIES, OJO GRIS Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #09061542
No. Fabricante EE360X24
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
Price$1,307.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    29.3 lb

Details

  • Capacidad del estrangulador
    24800 lb
  • Color
    GRIS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886932053
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    31000 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886932053
  • Capacidad vertical 90
    31000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE360X24 EE360 X 24 PIES OJO Y OJO GRIS
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.