Motion
EE3802DTX24

Lift-All
EE3802DTX24

2" X 24 PIES E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 CON 3-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #09061757
No. Fabricante EE3802DTX24
Precio183.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE3802DTX24

2" X 24 PIES E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 CON 3-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #09061757
No. Fabricante EE3802DTX24
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
Precio183.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    9.14 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    16600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6600 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886934187
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8300 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    1O
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886934187
  • Capacidad vertical 90
    8300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3802DTX24 2" X 24 FT E/E 3-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle