Motion
EE3802NTX22

LIFT-ALL
EE3802NTX22

2" X 22 PIES E/E 3-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS WEBMASTER 1600 ESLINGA WEB DE NAILON
Artículo MI #09061804
No. Fabricante EE3802NTX22
Precio177.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3802NTX22

2" X 22 PIES E/E 3-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS WEBMASTER 1600 ESLINGA WEB DE NAILON
Artículo MI #09061804
No. Fabricante EE3802NTX22
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
Precio177.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    22 pies
  • Peso
    8.416 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    6600 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886934705
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    8800 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886934705
  • Capacidad vertical 90
    8800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3802NTX22 2" X 22 FT E/E 3-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno