Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga22 pies
- Peso13.98 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9025000 lb
- Capacidad del estrangulador10000 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886935764
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso12500 lb
- Plies3
- Clase de producto1O
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886935764
- Capacidad vertical 9012500 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación