Motion
EE3803NFX21

LIFT-ALL
EE3803NFX21

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 21 PIES E/E DE 3-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09061928
No. Fabricante EE3803NFX21
Precio248.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3803NFX21

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 21 PIES E/E DE 3-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09061928
No. Fabricante EE3803NFX21
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
Precio248.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    21 pies
  • Peso
    13.388 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    10000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886936013
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    12500 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886936013
  • Capacidad vertical 90
    12500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3803NFX21 3" X 21 PIES E/E PLANO DE 3-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.