Motion
EE3804DTX8

LIFT-ALL
EE3804DTX8

4" X 8' OJOS Y OJOS 3-PLY OJOS TRENZADOS WEBMASTER 1600 POLIÉSTER RED SLING
Artículo MI #09062068
No. Fabricante EE3804DTX8
Precio144.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3804DTX8

4" X 8' OJOS Y OJOS 3-PLY OJOS TRENZADOS WEBMASTER 1600 POLIÉSTER RED SLING
Artículo MI #09062068
No. Fabricante EE3804DTX8
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
Precio144.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    7.37 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    32000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    12800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886937447
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    16000 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    1O
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886937447
  • Capacidad vertical 90
    16000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3804DTX8 4" X 8' OJOS Y 3-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.