Motion
EE3806DTX25

LIFT-ALL
EE3806DTX25

6" X 25 PIES E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 CON 3-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #09062205
No. Fabricante EE3806DTX25
Precio579.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3806DTX25

6" X 25 PIES E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 CON 3-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #09062205
No. Fabricante EE3806DTX25
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
Precio579.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    32.65 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    46000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    18400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886938864
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    23000 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    1O
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886938864
  • Capacidad vertical 90
    23000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3806DTX25 6" X 25 FT E/E 3-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"