Motion
EE3808NFX7

LIFT-ALL
EE3808NFX7

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 8" X 7 PIES E/E DE 3-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09062379
No. Fabricante EE3808NFX7
Precio366.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3808NFX7

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 8" X 7 PIES E/E DE 3-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09062379
No. Fabricante EE3808NFX7
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
Precio366.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    15.246 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    61400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    24500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886940652
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    30700 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886940652
  • Capacidad vertical 90
    30700 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3808NFX7 8" X 7 PIES E/E PLANO DE 3-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.