Motion
EE3808TFX17

LIFT-ALL
EE3808TFX17

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TEFLÓN Y 3-PLY, 8" X 17 PIES E/E
Artículo MI #09062412
No. Fabricante EE3808TFX17
Precio809.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3808TFX17

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TEFLÓN Y 3-PLY, 8" X 17 PIES E/E
Artículo MI #09062412
No. Fabricante EE3808TFX17
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
Precio809.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    17 pies
  • Peso
    32.11 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    61400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    24500 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886940997
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    30700 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886940997
  • Capacidad vertical 90
    30700 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3808TFX17 8" X 17 PIES E/E PLANO DE 3-PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno