Motion
EE3812NTX14

LIFT-ALL
EE3812NTX14

12" X 14 PIES E/E 3-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS WEBMASTER 1600 ESLINGA WEB DE NAILON
Artículo MI #09062671
No. Fabricante EE3812NTX14
Precio1,030.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3812NTX14

12" X 14 PIES E/E 3-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS WEBMASTER 1600 ESLINGA WEB DE NAILON
Artículo MI #09062671
No. Fabricante EE3812NTX14
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
Precio1,030.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    41.23 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    88000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    35200 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886943592
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    44000 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886943592
  • Capacidad vertical 90
    44000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3812NTX14 12" X 14 FT E/E 3-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle