Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga12 pies
- Peso53.6 lb
Detalles
- Capacidad del estrangulador32000 lb
- ColorNARANJA
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886944247
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso40000 lb
- Clase de producto4V
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886944247
- Capacidad vertical 9040000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE460X12 EE460 X 12 PIES OJOS Y OJOS NARANJAS
- Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
- Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature