Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga12 pies
- Peso3.36 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9010000 lb
- Capacidad del estrangulador4000 lb
- ColorPLATA CON BORDE AZUL
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886945596
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso5000 lb
- Plies4
- Clase de producto0B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886945596
- Capacidad vertical 905000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
- La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
- El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
- Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.