Motion
EE4801TFX23

Lift-All
EE4801TFX23

1" X 23 PIES E/E ESLINGA DE RED DE 4-PLY Y BORDES PLANOS
Artículo MI #09062877
No. Fabricante EE4801TFX23
Precio151.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE4801TFX23

1" X 23 PIES E/E ESLINGA DE RED DE 4-PLY Y BORDES PLANOS
Artículo MI #09062877
No. Fabricante EE4801TFX23

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio151.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    6.33 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4000 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886945701
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Plies
    4
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886945701
  • Capacidad vertical 90
    5000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE4801TFX23 1" X 23 PIES E/E PLANO 4-PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle