Motion
EE4802DFX5

Lift-All
EE4802DFX5

2" X 5 PIES E/E ESLINGA WEBMASTER DE POLIÉSTER 1600 4-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09062937
No. Fabricante EE4802DFX5
Precio65.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE4802DFX5

2" X 5 PIES E/E ESLINGA WEBMASTER DE POLIÉSTER 1600 4-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09062937
No. Fabricante EE4802DFX5
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
Precio65.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    2.64 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    20000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886946333
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10000 lb
  • Plies
    4
  • Clase de producto
    1O
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886946333
  • Capacidad vertical 90
    10000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE4802DFX5 2" X 5 PIES E/E PLANO 4-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle