Motion
EE4803NTX28

LIFT-ALL
EE4803NTX28

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 3" X 28 PIES E/E DE 4-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09063153
No. Fabricante EE4803NTX28
Price$413.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE4803NTX28

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 3" X 28 PIES E/E DE 4-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09063153
No. Fabricante EE4803NTX28
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
Price$413.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    28 pies
  • Peso
    22.648 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Details

  • Capacidad del estrangulador
    11900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886948689
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    14900 lb
  • Plies
    4
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886948689
  • Capacidad vertical 90
    14900 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE4803NTX28 3" X 28 FT E/E 4-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron