Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga5 pies
- Peso5.5 lb
- Ancho4 pulg.
Details
- Capacidad de la cesta 9039600 lb
- Capacidad del estrangulador15800 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886949754
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso19800 lb
- Plies4
- Clase de producto1O
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886949754
- Capacidad vertical 9019800 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE4804DTX5 4" X 5 PIES E/E TRENZADO 4-PLY
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer