Motion
EE4810NTX27

LIFT-ALL
EE4810NTX27

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 10" X 27 PIES E/E DE 4-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09063793
No. Fabricante EE4810NTX27
Precio1,868.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE4810NTX27

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 10" X 27 PIES E/E DE 4-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09063793
No. Fabricante EE4810NTX27
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
Precio1,868.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    27 pies
  • Peso
    78.194 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    99200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    39600 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886955175
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    49600 lb
  • Plies
    4
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886955175
  • Capacidad vertical 90
    49600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE4810NTX27 10" X 27 FT E/E 4-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron