Motion
EE60X30

Lift-All
EE60X30

EE60 X 30 PIES, OJO VERDE Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #09064017
No. Fabricante EE60X30
Precio360.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE60X30

EE60 X 30 PIES, OJO VERDE Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #09064017
No. Fabricante EE60X30
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
Precio360.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    11.9333333333333 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    VERDE
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886957445
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886957445
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE60X30 EE60 X 30 PIES OJO Y OJO VERDE
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle