Motion
EE90X23

Lift-All
EE90X23

EE90 X 23 PIES DE ESLINGA REDONDA TUFLEX PARA OJOS Y OJOS AMARILLA
Artículo MI #09064065
No. Fabricante EE90X23
Precio339.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE90X23

EE90 X 23 PIES DE ESLINGA REDONDA TUFLEX PARA OJOS Y OJOS AMARILLA
Artículo MI #09064065
No. Fabricante EE90X23
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
Precio339.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    11.3 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    6700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886957971
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8400 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886957971
  • Capacidad vertical 90
    8400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE90X23 EE90 X 23 PIES OJO Y OJO AMARILLO
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle