Motion
EN1102NX19

Lift-All
EN1102NX19

2" X 19 ESLINGA SIN FIN DE RED DE NAILON DURAWEB DE 1-PLY Y 1-STRIPE
Artículo MI #09064132
No. Fabricante EN1102NX19
Precio159.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1102NX19

2" X 19 ESLINGA SIN FIN DE RED DE NAILON DURAWEB DE 1-PLY Y 1-STRIPE
Artículo MI #09064132
No. Fabricante EN1102NX19
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
Precio159.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    3.44 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    3200 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886958633
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1102NX19 2" X 19 INFINITA DE 1-PLY
  • Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Disponible en dos clases de fuerza.
  • La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
  • El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.

También puede gustarle