Motion
EN1201NX13

Lift-All
EN1201NX13

1" X 13' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE NAILON DURAWEB DE 1-PLY CON 2-STRIPE
Artículo MI #09064149
No. Fabricante EN1201NX13
Precio114.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1201NX13

1" X 13' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE NAILON DURAWEB DE 1-PLY CON 2-STRIPE
Artículo MI #09064149
No. Fabricante EN1201NX13
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
Precio114.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    2.06 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1600 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886958787
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1201NX13 1" X 13' INFINITA DE 1-PLY
  • Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Disponible en dos clases de fuerza.
  • La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
  • El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.

También puede gustarle