Motion
EN150X21

Lift-All
EN150X21

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX ROJO INFINITO DE EN150 X 21 PIES
Artículo MI #09064232
No. Fabricante EN150X21
Precio278.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN150X21

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX ROJO INFINITO DE EN150 X 21 PIES
Artículo MI #09064232
No. Fabricante EN150X21
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
Precio278.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    21 pies
  • Peso
    16.8 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    10600 lb
  • Color
    ROJO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886959487
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    13200 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • UPC_NO
    697886959487
  • Capacidad vertical 90
    13200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN150X21 EN150 X 21 PIES ROJO INFINITO
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.