Motion
EN1601NX30IN

Lift-All
EN1601NX30IN

1" X 2 PIES 6 EN ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 1-PLY SIN FIN
Artículo MI #09064292
No. Fabricante EN1601NX30IN
Precio8.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1601NX30IN

1" X 2 PIES 6 EN ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 1-PLY SIN FIN
Artículo MI #09064292
No. Fabricante EN1601NX30IN
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
Su precio$8.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30IN pies
  • Peso
    0.3 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886405182
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4800 lb
  • UPC_NO
    697886405182
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1601NX30IN 1" X 2 PIES 6 IN SIN FIN
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.