Motion
EN1603NX28

Lift-All
EN1603NX28

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE NYLON DE 3" X 28’ WEBMASTER 1200 DE 1 CAPA
Artículo MI #09064339
No. Fabricante EN1603NX28
Price$138.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1603NX28

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE NYLON DE 3" X 28’ WEBMASTER 1200 DE 1 CAPA
Artículo MI #09064339
No. Fabricante EN1603NX28
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
Price$138.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    28 pies
  • Peso
    6.986 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Details

  • Capacidad del estrangulador
    5200 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886960476
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    6500 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    13000 lb
  • UPC_NO
    697886960476
  • Capacidad vertical 90
    6500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1603NX28 3" X 28' INFINITA DE 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.