Motion
EN1801DX40IN

Lift-All
EN1801DX40IN

1" X 3'4" END 1-PLY WEBMASTER 1600 POLYESTER WEB SLING
Artículo MI #09064396
No. Fabricante EN1801DX40IN
Precio14.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1801DX40IN

1" X 3'4" END 1-PLY WEBMASTER 1600 POLYESTER WEB SLING
Artículo MI #09064396
No. Fabricante EN1801DX40IN
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
Precio14.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3.3 pies
  • Peso
    0.44 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886961039
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886961039
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1801DX40IN 1" X 3'4" EXTREMO 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle