Motion
EN1803NX18

Lift-All
EN1803NX18

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 3" X 18 " SIN FIN DE 1-PLY
Artículo MI #09064481
No. Fabricante EN1803NX18
Precio127.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1803NX18

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 3" X 18 " SIN FIN DE 1-PLY
Artículo MI #09064481
No. Fabricante EN1803NX18
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
Precio127.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    3.04 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    7040 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886135034
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    8800 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • UPC_NO
    697886135034
  • Capacidad vertical 90
    8800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1803NX18 3" X 18 " SIN FIN DE 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle