Motion
EN1805DX25

Lift-All
EN1805DX25

5" X25 ' INTERMINABLE CINTA DE TEJIDO DE POLIÉSTER 1600 DE 1-PLY
Artículo MI #09064579
No. Fabricante EN1805DX25
Precio314.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1805DX25

5" X25 ' INTERMINABLE CINTA DE TEJIDO DE POLIÉSTER 1600 DE 1-PLY
Artículo MI #09064579
No. Fabricante EN1805DX25
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
Precio314.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    7.75 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    27200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    10900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886962456
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    13600 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886962456
  • Capacidad vertical 90
    13600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1805DX25 5" X25 ' INFINITA 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like