Motion
EN1805NX4

LIFT-ALL
EN1805NX4

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 5" X4 ' INTERMINABLE DE 1-PLY
Artículo MI #09064615
No. Fabricante EN1805NX4
Price$72.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN1805NX4

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 5" X4 ' INTERMINABLE DE 1-PLY
Artículo MI #09064615
No. Fabricante EN1805NX4
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
Price$72.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    1.39 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Details

  • Capacidad del estrangulador
    10900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886962814
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    13600 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • UPC_NO
    697886962814
  • Capacidad vertical 90
    13600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1805NX4 5" X4 ' INFINITA 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.