Motion
EN260134NX27

LIFT-ALL
EN260134NX27

1-3/4" X 27' INTERMINABLE, 2-PLY, CLASIFICADO PARA 8400-V 6700-C 16800-B WEBMASTER, ESLINGA DE NAILON 1200
Artículo MI #09065094
No. Fabricante EN260134NX27
Precio177.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN260134NX27

1-3/4" X 27' INTERMINABLE, 2-PLY, CLASIFICADO PARA 8400-V 6700-C 16800-B WEBMASTER, ESLINGA DE NAILON 1200
Artículo MI #09065094
No. Fabricante EN260134NX27
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
Precio177.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    27 pies
  • Peso
    8.076 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    6700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886967253
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    8400 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    16800 lb
  • UPC_NO
    697886967253
  • Capacidad vertical 90
    8400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN260134NX27 1-3/4" X 27' SIN FIN DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron