Motion
EN2806DX26

LIFT-ALL
EN2806DX26

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 6" X 26 "
Artículo MI #09065583
No. Fabricante EN2806DX26
Precio789.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2806DX26

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 6" X 26 "
Artículo MI #09065583
No. Fabricante EN2806DX26
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
Precio789.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    26 pies
  • Peso
    43.11 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    57200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    23000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886970345
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    28600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886970345
  • Capacidad vertical 90
    28600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2806DX26 6" X 26 " SIN FIN DE 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.