Motion
EN2806NX17

LIFT-ALL
EN2806NX17

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 6" X 17 "
Artículo MI #09065594
No. Fabricante EN2806NX17
Precio559.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2806NX17

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 6" X 17 "
Artículo MI #09065594
No. Fabricante EN2806NX17
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
Precio559.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    17 pies
  • Peso
    24.72 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    23000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886626181
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    28600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886626181
  • Capacidad vertical 90
    28600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2806NX17 6" X 17 " SIN FIN DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"