Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga6 pies
- Peso7.267 lb
Details
- Capacidad de la cesta 9050000 lb
- Capacidad del estrangulador20000 lb
- ColorNARANJA
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886971694
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso25000 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886971694
- Capacidad vertical 9025000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EN280X6 EN280 X 6 PIES NARANJA SIN FIN
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature