Motion
EN2810NX5

LIFT-ALL
EN2810NX5

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 10" X 5 "
Artículo MI #09065791
No. Fabricante EN2810NX5
Precio422.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2810NX5

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 10" X 5 "
Artículo MI #09065791
No. Fabricante EN2810NX5
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
Precio422.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    13.34 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    67200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    26800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886972257
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    33600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886972257
  • Capacidad vertical 90
    33600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2810NX5 10" X 5 " SIN FIN DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"