Motion
EN2812NX13

Lift-All
EN2812NX13

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 12" X 13 "
Artículo MI #09065856
No. Fabricante EN2812NX13
Precio1,145.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2812NX13

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY, SIN FIN, DE 12" X 13 "
Artículo MI #09065856
No. Fabricante EN2812NX13
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
Precio1,145.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    38.67 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    75200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    30000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886972899
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    37600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886972899
  • Capacidad vertical 90
    37600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2812NX13 12" X 13 " SIN FIN DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle