Motion
EN2812TX20

Lift-All
EN2812TX20

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY CON BORDE DE TUFRÍA SIN FIN DE 12" X 20 "
Artículo MI #09065892
No. Fabricante EN2812TX20
Precio1,877.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2812TX20

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY CON BORDE DE TUFRÍA SIN FIN DE 12" X 20 "
Artículo MI #09065892
No. Fabricante EN2812TX20
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
Precio1,877.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    68.27 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    75200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    30000 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886973254
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    37600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886973254
  • Capacidad vertical 90
    37600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2812TX20 12" X 20 " SIN FIN DE 2-PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.