Motion
EN360X21

Lift-All
EN360X21

EN360 X 21-FT GRAY ENDLESS TUFLEX ROUNDSLING
Artículo MI #09065928
No. Fabricante EN360X21
Precio650.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN360X21

EN360 X 21-FT GRAY ENDLESS TUFLEX ROUNDSLING
Artículo MI #09065928
No. Fabricante EN360X21
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
Precio650.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    21 pies
  • Peso
    38.062 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    24800 lb
  • Color
    GRIS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886973452
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    31000 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • UPC_NO
    697886973452
  • Capacidad vertical 90
    31000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN360X21 EN360 X 21-FT GRIS SIN FIN
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle