Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso3 lb
Detalles
- Capacidad del estrangulador4200 lb
- ColorVERDE
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886430641
- MaterialPOLIÉSTER
- Clase de producto4B
- UPC_NO697886746445
- Capacidad vertical 905300 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EN60PX10 TUBO INTERMINABLE VERDE DE 10'
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature