Motion
EN900X30

Lift-All
EN900X30

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX NARANJA INFINITO DE EN900 X 30 PIES
Artículo MI #09066037
No. Fabricante EN900X30
Precio1,929.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN900X30

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX NARANJA INFINITO DE EN900 X 30 PIES
Artículo MI #09066037
No. Fabricante EN900X30
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
Precio1,929.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    107.04 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    61600 lb
  • Color
    NARANJA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886974411
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    77000 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • UPC_NO
    697886974411
  • Capacidad vertical 90
    77000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN900X30 EN900 X 30 PIES NARANJA SIN FIN
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

You May Also Like