Motion
EN90X22

Lift-All
EN90X22

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX AMARILLO SIN FIN DE EN90 X 22 PIES
Artículo MI #09066050
No. Fabricante EN90X22
Precio196.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN90X22

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX AMARILLO SIN FIN DE EN90 X 22 PIES
Artículo MI #09066050
No. Fabricante EN90X22
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
Precio196.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    22 pies
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    6700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886974442
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8400 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • UPC_NO
    697886974442
  • Capacidad vertical 90
    8400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN90X22 EN90 X 22 PIES AMARILLO INFINITO
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle