Especificaciones
Dimensiones
- Peso68 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886974503
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso5-TON
- UPC_NO697886974503
- Capacidad vertical 901000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para levantar vigas de ala ancha y vigas de placa.
- La base empotrada acepta pernos en la superficie de la viga.
- Elimina la necesidad de eslingas, gargantillas y barras separadoras.
- Solo elevación vertical (no suspensión).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación