Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.11 lb
Detalles
- ColorAMARILLO
- MaterialPOLIÉSTER
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Tipo de paqueteCaja
- Marca comercialLIFT-ALL®
- TipoMANGAS DE HORQUILLA
- UPC_NO697886974596
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Rápido y fácil de instalar
- La suave cincha de poliéster Webmaster 1600 amortigua la carga para evitar daños
- La aleta trasera de 12" de largo protege la carga del miembro vertical de la horquilla para evitar daños
- Las correas de sujeción mantienen la manga en las horquillas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación