Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga6 pies
- Peso72 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886975111
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso1-TON
- UPC_NO697886975111
- Capacidad vertical 901-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
FSLB2X6 VIGAS DE ELEVACIÓN CON DIFERENCIAL FIJO NOMINALES
- Puntos de extensión/elevación fijos.
- Ganchos de ojo con cierres incluidos
- Construcción sellada para un haz más limpio.
- n/a
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature