Motion
GACEN60X5

Lift-All
GACEN60X5

ESLINGA REDONDA DE ACERO FLEXIBLE DE 5' Y 101' SIN FIN EN NEGRO
Artículo MI #09066134
No. Fabricante GACEN60X5
Precio115.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
GACEN60X5

ESLINGA REDONDA DE ACERO FLEXIBLE DE 5' Y 101' SIN FIN EN NEGRO
Artículo MI #09066134
No. Fabricante GACEN60X5
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
Precio115.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    3.75 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886975326
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Clase de producto
    5G
  • UPC_NO
    697886975326
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GACEN60X5 NEGRO INFINITO STEELFLEX DE 5'
  • Diseñado para aplicaciones de suspensión.
  • La flexibilidad superior facilita el montaje.
  • La ventana permite una inspección completa del núcleo.
  • Cubierta negra para aplicaciones de montaje en etapas.

También puede gustarle