Especificaciones
Dimensiones
- Peso291 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886975388
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso20-TON
- UPC_NO697886975388
- Capacidad vertical 9020-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Admite secciones de vigas de ala ancha y vigas de placa.
- El diseño garantiza un agarre positivo y un mínimo de mantenimiento.
- Los husillos roscados permiten una fijación y liberación rápidas.
- Se puede utilizar en pares en un haz separador.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación