Motion
HH3N
ESLINGA DE RED DE NYLON 1600 PARA MANEJO DE MANGUERAS DE 4'-6"
Artículo MI #09066292
No. Fabricante HH3N
Precio93.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ESLINGA DE RED DE NYLON 1600 PARA MANEJO DE MANGUERAS DE 4'-6"
Artículo MI #09066292
No. Fabricante HH3N
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
Precio93.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    4.5 pies
  • Peso
    2.269 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    4000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886976859
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    4000 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    2I
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886976859
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
HH3N MAESTRO WEB DE MANEJO DE MANGUERAS DE 4'-6" 1600
  • Para uso exclusivo en un enganche de gargantilla.
  • Soporta mangueras, distribuyendo la carga uniformemente
  • Minimiza el acodamiento y el corte.
  • La red de nailon es estándar con forro de cincha resistente al desgaste a ambos lados de cada ojo para prolongar la vida del cabestrillo.

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"