Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga6 pies
- Peso3.477 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Capacidad del estrangulador5000 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886976866
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso5000 lb
- Plies1
- Clase de producto2I
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886976866
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Para uso exclusivo en un enganche de gargantilla.
- Soporta mangueras, distribuyendo la carga uniformemente
- Minimiza el acodamiento y el corte.
- La red de nailon es estándar con forro de cincha resistente al desgaste a ambos lados de cada ojo para prolongar la vida del cabestrillo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto