Especificaciones
Dimensions
- Peso1500 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886978143
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso4-TON
- UPC_NO697886978143
- Capacidad vertical 904-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
K90-4-16/10 ALTURA Y ALCANCE AJUSTABLES
- El diseño equilibrado permite rodar fácilmente, incluso bajo carga.
- Construcción sencilla de atornillado.
- Incluye cuatro ruedas giratorias de acero.
- Altura ajustable hacia abajo desde máx. en incrementos de 1 pie.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature