Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga50 pies
- Peso7.8 lb
Details
- Capacidad de la cesta 9020000 lb
- Capacidad del estrangulador8000 lb
- ColorNARANJA
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886979218
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso10000 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de Keyflex
- UPC_NO697886979218
- Capacidad vertical 9010000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
KEN10KX50 KEN10K X 50 PIES NARANJA SIN FIN
- Fabricado con fibras de aramida de alta resistencia y peso ligero.
- Eslinga de menor peso por capacidad nominal.
- Los hilos de aramida de núcleo independiente se aprietan con firmeza, pero se liberan fácilmente después de su uso.
- Se adapta a la forma de la carga para sujetarla de forma segura y rayará la superficie de carga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature