Motion
KEN200KX58

Lift-All
KEN200KX58

KEN200K X 58 PIES, NARANJA, ARAMIDA KEYFLEX SIN FIN, ESLINGA REDONDA
Artículo MI #09066688
No. Fabricante KEN200KX58
Precio34,185.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
KEN200KX58

KEN200K X 58 PIES, NARANJA, ARAMIDA KEYFLEX SIN FIN, ESLINGA REDONDA
Artículo MI #09066688
No. Fabricante KEN200KX58
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
Precio34,185.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    58 pies
  • Peso
    142.68 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    400000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    160000 lb
  • Color
    NARANJA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886980580
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    200000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de Keyflex
  • UPC_NO
    697886980580
  • Capacidad vertical 90
    200000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
KEN200KX58 KEN200K X 58 PIES NARANJA
  • Fabricado con fibras de aramida de alta resistencia y peso ligero.
  • Eslinga de menor peso por capacidad nominal.
  • Los hilos de aramida de núcleo independiente se aprietan con firmeza, pero se liberan fácilmente después de su uso.
  • Se adapta a la forma de la carga para sujetarla de forma segura y rayará la superficie de carga.

También puede gustarle