Motion
KEN50KX38

LIFT-ALL
KEN50KX38

KEN50K X 38 PIES, NARANJA, ARAMIDA KEYFLEX SIN FIN, ESLINGA REDONDA
Artículo MI #09066815
No. Fabricante KEN50KX38
Precio5,414.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
KEN50KX38

KEN50K X 38 PIES, NARANJA, ARAMIDA KEYFLEX SIN FIN, ESLINGA REDONDA
Artículo MI #09066815
No. Fabricante KEN50KX38
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
Precio5,414.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    38 pies
  • Peso
    24.13 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    100000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    40000 lb
  • Color
    NARANJA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886981891
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    50000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de Keyflex
  • UPC_NO
    697886981891
  • Capacidad vertical 90
    50000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
KEN50KX38 KEN50K X 38 PIES NARANJA SIN FIN
  • Fabricado con fibras de aramida de alta resistencia y peso ligero.
  • Eslinga de menor peso por capacidad nominal.
  • Los hilos de aramida de núcleo independiente se aprietan con firmeza, pero se liberan fácilmente después de su uso.
  • Se adapta a la forma de la carga para sujetarla de forma segura y rayará la superficie de carga.

You May Also Like